Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 2A; Ifsm: 60A; D3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGE2005-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     LGE2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: D3K
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 60A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0782*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.