Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -40÷150°C; OUT: PNP; 9,6÷35VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LFV200-XXHCLTPV
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LFV200-XXHCLTPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SICK
Montage: tri-clamp 1“
Betriebstemperatur: -40...150°C
Elektrischer Anschluss: 4pin, M12 x 1
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 9,6...35V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsdruck: 1...64bar
Ausgangskonfiguration: PNP
Sondenlänge: 67mm
Sensor-Art: Vibration
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,66*
€ 576,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,67*
€ 545,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.