Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile; schwarz; UL94V-0; LFPC; 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schutzprofile; schwarz; UL94V-0; LFPC; 15mm
Schutzprofile; schwarz; UL94V-0; LFPC; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-LFPC150-PO-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-95000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder Schutzprofil
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Breite: 15mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyethylen PO nicht vernetzt
Stärke: 1,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzprofile
Anwendung der Kabelzubehörteile: stahlbänder
Herstellerserie: LFPC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 117,91*
18 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 128,545*
€ 147,595*
Lager 2805
12
€ 5,90*
ab € 127,69*
€ 147,75*
1
€ 5,46*
ab € 120,29*
€ 149,08*
1
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 155,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 147,75*
€ 175,8225
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,69*
€ 151,9511
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 5,1076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 1.773,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.