Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile; schwarz; UL94V-0; LFPC; 13,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzprofile; schwarz; UL94V-0; LFPC; 13,2mm
Schutzprofile; schwarz; UL94V-0; LFPC; 13,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-LFPC132-PO-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Breite: 13,2mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyethylen PO nicht vernetzt
Stärke: 1,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzprofile
Anwendung der Kabelzubehörteile: stahlbänder
Herstellerserie: LFPC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,6684*
€ 10,6684*
18 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 183,95*
€ 207,95*
Lager 2805
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 185,85*
€ 208,46*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 183,91*
€ 223,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,41*
€ 229,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 208,46*
€ 248,0674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,85*
€ 221,1615
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,434* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 2.501,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.