Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; Temp: -20÷60°C; 12÷30VDC; G 3/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LFP0025-A4NMB
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LFP0025-A4NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: SICK
Montage: G 3/4 A
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: 5pin, M12 x 1
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Gehäuse-Material: PBT;Edelstahl;PTFE
Anwendung: Flüssigkeiten
Betriebsdruck: 1...10bar
Reaktions-Art: Wellenleiter
Ausgangskonfiguration: PNP + PNP/NPN + 4...20mA/0...10V
Zusatzfunktionen: IO-Link
Sondenlänge: 25mm
Mediumstemperatur max.: 100°C
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Herstellerserie: LFP Cubic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,47*
€ 547,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.