Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 0,4mW; rot; Punkt; 650nm; 3÷6VDC; 5÷25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LFD650-0.4-6-9X20
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70125641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 0,4mW
Elektrischer Anschluss: 100 mm Leitungen
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Äußere Abmessungen: Ø9x20mm
Betriebsstrom: 5...25mA
Wellenlänge λd: 650nm
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Punkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 8,76*
€ 11,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 18,55*
5 Tage
213
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 31,28*
9 Tage
213
€ 6,99*
ab € 27,84*
€ 38,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.