Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 2,2nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 2,2nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 2,2nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEPD1220KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEPD1220KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 200V AC;630V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,17*
Lager 2805
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 5,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 1.758,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.