Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 2; rot; 11,2mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 2; rot; 11,2mcd
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 2; rot; 11,2mcd
Artikel-Nr.:
     2805-LDD056BUE-101
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LDD056BUE-101-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: WENRUN
Farbe: rot
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 11,2mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,56"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 19x25mm
Zeichenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.