Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 2; rot; 4mcd; Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 2; rot; 4mcd; Kathode
Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 2; rot; 4mcd; Kathode
Artikel-Nr.:
     2805-LDD030AUE-103
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LDD030AUE-103-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: WENRUN
Farbe: rot
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 4mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,3"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 15x15,5mm
Zeichenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.