Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3014; warmweiß; 2400÷3040mcd; 3000K; 110°; 30mA; 2,95V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCW-JNSH.EC-BIN010
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LCW JNSH.EC-BTCP-5R8T-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3014
Betriebsspannung: 2,95V
Max. Leistung: 0,102W
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 2400...3040mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 110°
Farbtemperatur: 3000K
Abmessungen: 3,1x1,5x1,3mm
Herstellerserie: Duris E3
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.