Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-LCD-SMART-CHARGER
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     LCD-SMART-CHARGER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: VARTA
Größe der Zelle: AAA;R3;AA;R6
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Eigenschaften von Ladegeräten: aufdecken beschädigter Akkus;Akkuentladung;Ausgang USB 5V
Signal: LCD-Anzeige
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V 2100mAh x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VARTA:
VARTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.