Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-LCD-MULTI-CHARGER
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     LCD MULTI CHARGER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: VARTA
Größe der Zelle: AAA;R3;AA;R6
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Signal: LCD-Anzeige
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VARTA:
VARTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.