Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; orange; LBB; 12VDC,24VDC; Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; orange; LBB; 12VDC,24VDC; Magnet
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; orange; LBB; 12VDC,24VDC; Magnet
Artikel-Nr.:
     2805-LBB760K
Hersteller:
     Lucas
Herst.-Nr.:
     LBB760K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumkennleuchte 12 v orange
Hersteller: LUCAS
Farbe: orange
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -20...50°C
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Drehzahl: 150Umdr./Min
Äußere Abmessungen: Ø143x163mm
Anwendung: für Fahrzeuge
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: H1 Leuchtmittel
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: LBB
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUCAS:
LUCAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.