Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; ringförmig; 4mm Bananenbuchse,ringförmig 8,4mm; 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LB4-RKSSN8.4-WS
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     LB 4-RKS SN / 8.4 / WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
schutzinger bananenbuchse
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: violett
Steckverbinder-Typ: ringförmig
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 32A
Durchmesser der Öffnung: 8,4mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;ringförmig 8,4mm
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen lila, laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.