Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; blau; BA15D; 24VDC; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LB-S-BA15D-24AC/DC
Hersteller:
     POLAM-ELTA
Herst.-Nr.:
     LB-BA15D-24AC/DC SPECIAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen 24v ba15d
led anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
Hersteller: POLAM-ELTA
Farbe: blau
Nennspannung: 24V DC;24V AC
Anwendung: Signalampeln;industrielle Signalgeber
Stiel-Art: BA15D
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Eigenschaften der Lichtquelle: interner Widerstand;interne Gleichrichterbrücke
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
POLAM-ELTA:
POLAM-ELTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.