Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220856
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Stecker
Spiralkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Anzahl Adern: 3
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: spiralförmig
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,6m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,45*
€ 56,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,55*
€ 56,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,60*
€ 57,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,91*
€ 65,21*
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 85,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120100
ab € 32,87*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.