Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 2x0,14mm2; PUR; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 2x0,14mm2; PUR; 250V
Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 2x0,14mm2; PUR; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® SPIRAL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 0,4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Kabelaufbau: 2x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 18,41*
1
€ 6,90*
ab € 16,59*
€ 22,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 28,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.