Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G2,5mm2; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G2,5mm2; PUR
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G2,5mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-71220164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;industrielle Werkzeuge
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,7m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 110,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,52*
€ 110,35*
€ 5,46*
ab € 89,31*
€ 111,06*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,48*
€ 111,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,93*
€ 125,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.