Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittel: microabrasives Material; Blatt; 0,3um; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzmittel: microabrasives Material; Blatt; 0,3um; weiss
Putzmittel: microabrasives Material; Blatt; 0,3um; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-29500024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29500024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Polierset
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
Hersteller: LAPP
Farbe: weiss
Werkzeuganwendung: Reinigen von Lichtleiterverbindungen nach dem Polieren;für Lichtwellenleiter
Typ des Putzmittels: microabrasives Material
Korngröße: 0,3µm
Ausführung: Blatt
Weitere Suchbegriffe: lwl polierfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,321*
€ 4,611*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,62*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.