Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; MII; TQFP128; 3÷5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; MII; TQFP128; 3÷5V
IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; MII; TQFP128; 3÷5V
Artikel-Nr.:
     2805-LAN91C111-NU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C111-NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP128
Betriebsspannung: 3...5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: MII
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC / PHY
TX/RX Puffergröße: 8192 B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,88*
€ 39,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,07*
€ 39,93*
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 40,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
7499011001A
ab € 4,01*
Zubehör
Würth Elektronik
7499011121A
ab € 4,25*
Zubehör
Würth Elektronik
615008137421
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.