Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; L: 100mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,2K/W; Aluminium; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; L: 100mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,2K/W; Aluminium; roh
Radiator: geprägt; L: 100mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,2K/W; Aluminium; roh
Artikel-Nr.:
     2805-LA6/100/24V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA6/100/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 62mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 56m3/h
Höhe: 74mm
Länge: 0,1m
Thermischer Widerstand: 0,2K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 117,75*
€ 148,19*
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 195,62*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 212,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.