Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK LA 6/100 24V KÜHLKÖRPER, LÜFTERKÜHLUNG, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1222506
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 6/100 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Oberflächenmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 2.91 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 62 mm
  • Wärmewiderstand: 0.25 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Durchflussrate, max.: 46 m³/h
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 74 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Kühlkörper, SMD Kühlkörper, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, FISCHER ELEKTRONIK, LA 6/100 24V, 1222506, 122-2506
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 118,04*
    € 147,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 139,98*
    € 173,10*
    Frei Haus
    ab € 145,05*
    € 194,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,10*
    € 205,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,94*
    € 202,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,53*
    € 198,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,90*
    € 192,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,98*
    € 166,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.