Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 300mm; H: 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA25/300/230V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 25 300 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 230V AC
Breite: 0,16m
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 435m3/h
Höhe: 83mm
Länge: 0,3m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter 230V AC
Sockelstärke: 11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.