Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16
IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-L5991D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5991D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 10...20V
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 9...13mA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Topologie: flyback;boost
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,28*
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 3,93*
1 Tag
617
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.