Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L5991D PWM-CONTROLLER, 1MHZ, 16V, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460840
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5991D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: 1 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 14 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L5991D, 2460840, 246-0840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 1,49*
    € 3,30*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,54*
    € 3,97*
    Lager 139
    611
    1
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 4,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,27*
    € 5,0813
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.