Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 9pin,D-Sub HD 15pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L17EDEPS
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17EDEPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Steckverbinder-Serie: ED-EHD
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 15pin;D-Sub 9pin
Mechanische Montage: schraubbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 14,65*
1 Tag
92
1
€ 14,99*
ab € 13,79*
€ 31,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.465,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.