Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 3; rot/grün/gelb; 20mA; 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 3; rot/grün/gelb; 20mA; 40°
LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 3; rot/grün/gelb; 20mA; 40°
Artikel-Nr.:
     2805-L-934SA/1I1Y1GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SA/1I1Y1GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5/2,2...2,5/2,2...2,5V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün/gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;588nm;617nm
Diodenlinse: diffus;grün;gelb;rot
Helligkeit der Farbe grün: 10...25mcd
Helligkeit der Farbe rot: 12...30mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 8...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 3
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.