Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; rot; 20mA; Linse: rot,diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-934EW/1ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934EW/1ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 8...25mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,345*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.