Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 8000÷14000mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,3÷4,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; 8000÷14000mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,3÷4,1V
LED; 5mm; grün; 8000÷14000mcd; 20°; Front: gewölbt; 3,3÷4,1V
Artikel-Nr.:
     2805-L-7113ZGC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113ZGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 3,3...4,1V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 8000...14000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
500
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,197*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
509
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,199*
€ 1,076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.