Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; gelb; 20mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-710A8CB/1YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-710A8CB/1YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 6...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,385*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.