Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 500÷1100mcd; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 500÷1100mcd; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,5V
LED; 3mm; orange; 500÷1100mcd; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-L-7104SED
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 605nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 500...1100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.