Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 12÷30mcd; 40°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 12÷30mcd; 40°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 12÷30mcd; 40°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-7104ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 12...30mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 40°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0485*
€ 0,0793*
25
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,1131*
20
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,1131*
2 Tage
1798
25
€ 5,95*
ab € 0,1049*
€ 0,2142*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0476*
€ 0,2884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.