Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; grün; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-7104GO/2GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104GO/2GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 10...25mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,574*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.