Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; grün; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-7104GE/2GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104GE/2GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 12...30mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.