Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; grün; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-7104EW/1GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104EW/1GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 8...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,699*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.