Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot/grün; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-57EGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-57EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm;565nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 12,5...40mcd
Helligkeit der Farbe rot: 20...50mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: zweifarbig;bipolar
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24500
500
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,214*
25
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,28*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,45*
1 Tag
1573
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0892*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0891*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.