Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 5÷32mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     2805-L-53GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 5...32mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0466*
€ 0,0754*
10
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1094*
25
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,2188*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0891*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.