Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; orange; 8÷30mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-53ED
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 8...30mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,27*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0489*
€ 0,2862*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,431* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.