Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; zweifarbig,im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; rot/grün; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-L-130WDT/1EGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-130WDT/1EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V DC
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Wellenlänge λd: 568nm;625nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 40mcd
Helligkeit der Farbe rot: 40mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: zweifarbig;im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
500
Frei Haus
ab € 0,285*
€ 0,408*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,83*
20
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,00*
3 Tage
4354
5
€ 14,99*
ab € 0,481*
€ 1,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 65,11*
Zubehör
Multicomp
LED3-16
€ 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.