Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; OUT: NO; UStrom: 19÷29VDC; IBetrieb max: 400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KY98C054
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KY98C054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Drucktaster
Näherungsschalter kapazitiv
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 19...29V DC
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 10mm
Betriebsstrom max.: 0,4A
Sensorgehäuse: Ø22,5
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 165,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.