Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; OUT: PNP / NO; UStrom: 19÷29VDC; PIN: 3; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KY98A715
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KY98A715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor ipf
abstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 19...29V DC
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 10mm
Betriebsstrom max.: 0,4A
Sensorgehäuse: Ø22,5
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 0,2m Leitung
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.