Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x8; rot; 6÷12mcd; Kathode; 23,4x37,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; Matrize; 5x8; rot; 6÷12mcd; Kathode; 23,4x37,4mm
Display: LED; Matrize; 5x8; rot; 6÷12mcd; Kathode; 23,4x37,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-KWM-30581CSB
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KWM-30581CSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 6...12mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x8
Display-Typ: LED
Abmessungen: 23,4x37,4mm
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.