Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x7; rot; 6÷12mcd; Anode; 12,7x17,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KWM-20571ASB
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KWM-20571ASB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 6...12mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x7
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,7x17,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.