Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 24mm; 0,94"; Anz.Z: 4; gelb-grün; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 24mm; 0,94"; Anz.Z: 4; gelb-grün; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 24mm; 0,94"; Anz.Z: 4; gelb-grün; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-KW4-8828AGB
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KW4-8828AGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led bedrahtet gelb
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: gelb-grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 572nm
Helligkeit: 11...22mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,94"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 88x28x8,5mm
Zeichenanzahl: 4
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.