Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 20,4mm; 0,8"; Anz.Z: 4; rot; 45÷90mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 20,4mm; 0,8"; Anz.Z: 4; rot; 45÷90mcd
Display: LED; 7-segmentig; 20,4mm; 0,8"; Anz.Z: 4; rot; 45÷90mcd
Artikel-Nr.:
     2805-KW4-802AVB
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KW4-802AVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 624nm
Helligkeit: 45...90mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,8"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 71,6x25,7x8,5mm
Zeichenanzahl: 4
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.