Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 12,7mm; 0,5"; Anz.Z: 2; rot; 40÷80mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 12,7mm; 0,5"; Anz.Z: 2; rot; 40÷80mcd
Display: LED; 7-segmentig; 12,7mm; 0,5"; Anz.Z: 2; rot; 40÷80mcd
Artikel-Nr.:
     2805-KW2-502CVA
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KW2-502CVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 624nm
Helligkeit: 40...80mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,5"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25x19x8mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.