Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 100,6mm; 4"; Anz.Z: 1; rot; 8,5÷9,5mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 100,6mm; 4"; Anz.Z: 1; rot; 8,5÷9,5mcd
Display: LED; 7-segmentig; 100,6mm; 4"; Anz.Z: 1; rot; 8,5÷9,5mcd
Artikel-Nr.:
     2805-KW1-4003ASA
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KW1-4003ASA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 8,5...9,5mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 4"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 122x115,96mm
Reihenabstand: 106,68mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.