Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; weiss; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KURZ6730IGAU-WS
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 6730 / 5.08-2 IG AU / WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker schützinger
kurzschlussstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Nennstrom: 12A
Bauart Kabel/Anschluss: 2mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: Steckerbreiter 5,08 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.