Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; schwarz; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; schwarz; vergoldet
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; schwarz; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-KURZ6730IGAU-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 6730 / 5.08-2 IG AU / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Nennstrom: 12A
Bauart Kabel/Anschluss: 2mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: Steckerbreiter 5,08 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,29*
5
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,02*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
6 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.