Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 33VAC; 70VDC; schwarz; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 33VAC; 70VDC; schwarz; vernickelt
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 33VAC; 70VDC; schwarz; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-KURZ102IGMBNI-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 10-2 IG MB NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker schützinger
kurzschlussstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -25...90°C
Nennstrom: 12A
Bauart Kabel/Anschluss: 2 mm Bananenbuchse;2mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: Steckerbreiter 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 9,69*
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 12,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.